LEESON B14 Flens IEC DC metriske motorer, helt innelukket


Leeson B14 flens IEC DC metriske motorer er ideelle for kjøring av utstyr som heiser, transportbånd, taljer og kraner. Disse motorene er egnet for å gi høyt startmoment. Leeson dryppsikre 50 hertz motorer er også egnet for kjøring av utstyr i områder med lav ventilasjon.

filtre
Plikt: S1 , Innhegning: IP54 , Formfaktor: 1.05 , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: B14 , Emballasje: M1307020.02 , Rotasjon: RECONN , Tjenestefaktor: 1.0 , Spenning: 180
StilModellmoment~~POS=TRUNCampsMonteringtypenFrameIsolasjonsklassekWRPMPris (eks. mva)
A
M1130141.00
54.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.1830006 373 NOK
B
M1130142.00
81.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.2530006 417 NOK
C
M1130143.00
112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.3730007 110 NOK
D
M1130139.00
135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.2518007 464 NOK

Egenskaper

  • De har et integrert terminalkort for sikre og tempererte tilkoblinger.
  • De har en lett tilgjengelig børste for å muliggjøre felttjeneste.
  • De har rullede stålrammer for å sikre høy strukturell styrke.
  • De har endeskjold i formstøpt aluminium med stållagerinnsatser for holdbarhet.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Tilbyr Leeson B14 flens IEC DC metriske motorer reversibel rotasjon?

Ja, disse motorene støtter reversibel rotasjon. Brukeren kan bytte motorens retning ved å bytte fase.

Hvor ofte smører vi Leeson B14 flens IEC DC metriske motorer?

Disse motorene har permanent smurte forseglede kulelager. De krever ikke smøring selv etter lengre perioder og bruk.

Hvordan installere Leeson B14 flens IEC DC metriske motorer?

Disse DC-motorene har en nøkkelakseldesign. Lasten kobles til motoren ved hjelp av en nøkkel. Nøkkelen passer inn i motorens aksel og sporet på lasttilkoblingen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?