Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrisk motor | AJ2WWL CIM34D30NC2

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrisk motor

På lager
Vare: AJ2WWL Modell: M1130141.00Kryssref: CIM34D30NC2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
6 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
amps1.2
MonteringM1040885
DutyS1
Effektivitet71.6%
KabinettIP54
Form Factor1.05
Frame56D
IsolasjonsklasseF
kW0.18
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringB14
emballasjeM1307020.02
RotasjonRECONN
RPM3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.do Brasil, Paulo Teixeira. Hoje, a entidade abandonou parte da estratégia brasileira do uso de genéricos e defende um entendimento com a indústria.
moment~~POS=TRUNC54.1 OZ-IN
typenE56-9
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)30.81
Skipets bredde (cm)19.38

Produktdetaljer:

    • KW2: 0.12
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 0.9
    • Peiling OPE: 6201-13
    • Peiling PE: 6201-13
    • Eff 100%: 71.6%
    • Navneskilt: 080686
    • Svikling: MD342150
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCampsMonteringtypenFrameIsolasjonsklassekWRPMPris
LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 metrisk motor | AJ2WWJ CIM34D18FC2 M1130139.00135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.2518007 464 NOK
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrisk motor | AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.2530006 417 NOK
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrisk motor | AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.3730007 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrisk motor
6 373 NOK / enhet