LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2RDN CZ6T17WC59A

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A metrisk motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RDN Modell: 119509.00Kryssreferanse: CZ6T17WC59A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Montering042542
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame90L
Forsterker med full belastning6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49 / 1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6 / 72
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.24mm
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 117518.00 / CZ6T17WC45A
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 6.7-6.4 / 3.2
    • Eff 100%: 86.5 / 84

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorMonteringKabinettSkaft Dia.typenFrameForsterker med full belastningHPPris
LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2PRR CZ4T17VZ17A 103405.001.15040027TENV3 / 4 "TN801.3-1.3 / .651/36 701 NOK
LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A 103406.001.15 / 1.0040027TENV3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/27 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A metrisk motor 50-60 Hertz
25 904 NOK / enhet