LEESON 193388.60 T12902034AA metrisk motor | AJ2TXB T12902034AA

LEESON 193388.60 T12902034AA metrisk motor

På lager
Vare: AJ2TXB Modell: 193388.60Kryssref.: T12902034AA

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame160M
Forsterker med full belastning14
HP15
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW11.2
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeN
Fase3
Power Factor88
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)38.1

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 16
    • Eff 100%: 91.7
    • Eff 75%: 91.7
    • Peiling OPE: 6209
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6209
    • Navneskilt: 622232
    • Svikling: T12902034
    • GRUPP: 4
    • Maling: VERIFY

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 193388.60 T12902034AA metrisk motor
29 648 NOK / enhet