VESTIL PEL-serien drevne hurtigløfter


filtre
Batterier inkludert: Ja , Batterilader inkludert: Ja , Batteritype: Bly syre , Sammenleggbar: Nei , Bli ferdig: Pulverlakkert , Fremre hjulmateriale: Poly på Poly , Håndtaksmateriale: Stål , Horisontalt belastningssenter: 9" Inkluderer: Helsveiset ramme , Inkluderer monteringsutstyr: Nei , Antall batterier: 2 , Antall hjul: 4 , Fase: 1 , Plattformtykkelse: 1 / 2 " , Høyde på skyvehåndtak: 38 " , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly , Watt: 24W
StilModellSakHøydeKapasitetCaster Dia.LengdeLøftehastighet lastetLøftehastighet ubelastetMaterialePris (eks. mva)
A
PEL-88S-D3
Rask løft65.31 "175 lbs.3"37.56 "17 tommer/sek.10 tommer/sek.Stål39 889 NOK
RFQ
B
PEL-88A-A1
Rask løft70 3 / 19 "175 lbs.-36 1 / 8 "--Aluminum51 458 NOK
RFQ
C
PEL-100A-A1
Rask løft80.5 "--37.75 "--Aluminum53 549 NOK
RFQ
D
PEL-88S-D3-AHI
Rask løft80.31 "175 lbs.3"37.56 "---48 093 NOK
RFQ
E
PEL-88S-D3A1
Rask løft65.31 "175 lbs.-37.56 "--Stål55 683 NOK
RFQ
F
PEL-100S-D3
Rask løft80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 tommer/sek.16 tommer/sek.Stål41 693 NOK
RFQ
G
PEL-88S-A1
Rask løft65 5 / 16 "175 lbs.-37 9 / 16 "--Stål52 046 NOK
RFQ
H
PEL-100S-A1
Rask løft80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Stål54 594 NOK
RFQ
I
PEL-88A-D3
Rask løft70.19 "175 lbs.3"36.13 "17 tommer/sek.1 tommer/sek.Aluminum39 788 NOK
RFQ
J
PEL-400S-72-D3-KEG
Rask løft82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Stål79 551 NOK
RFQ
K
PEL-100A-D3
Rask løft85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tommer/sek.15 tommer/sek.Aluminum41 622 NOK
RFQ
L
PEL-400S-57-D3-KEG
Rask løft67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Stål79 221 NOK
RFQ
M
PEL-400S-57-D3
Rask løft67.25 "400 lbs.4"44.88 "--Stål77 389 NOK
RFQ
N
PEL-400S-72-D3
Rask løft82.25 "400 lbs.4"44.88 "--Stål77 890 NOK
RFQ
O
PEL-100S-D3A1
Rask løft------Aluminum57 256 NOK
RFQ
P
PEL-400S-72-A2
Standard plattformheis------Aluminum90 478 NOK
RFQ
Q
PEL-33
Standard plattformheis76 "330 lbs.-36.44 "--Stål50 083 NOK
RFQ
P
PEL-400S-72-D3A2
Standard plattformheis------Aluminum91 812 NOK
RFQ
P
PEL-100A-D3A1
Standard plattformheis------polystyren51 597 NOK
RFQ
P
PEL-100S-A2
Standard plattformheis------Aluminum45 690 NOK
RFQ
P
PEL-100A-A2
Standard plattformheis------Etikett, Dekal47 629 NOK
RFQ
P
PEL-88A-D3A1
Standard plattformheis------Etikett, Dekal49 432 NOK
RFQ
P
PEL-400S-72-D3-AHI
Standard plattformheis82.25 "4000 lbs.-44.88 "--Aluminum87 755 NOK
RFQ
R
PEL-400S-57-D3-AHI
Standard plattformheis67 1 / 4 "400 lbs.4"44 7 / 8 "--Stål84 947 NOK
RFQ
P
PEL-400S-57-D3A2
Standard plattformheis------polystyren90 352 NOK
RFQ
P
PEL-400S-57-A2
Standard plattformheis------polystyren88 968 NOK
RFQ
S
PEL-100S-D3-AHI
Standard plattformheis65 1 / 3 "125 lbs.3"37 1 / 2 "--Aluminum48 450 NOK
RFQ
P
PEL-88S-KEG-KT-RF
Standard plattformheis------Aluminum1 746 NOK
RFQ

PEL-serien drevne hurtigløfter

Vestil PEL-serie drevne hurtigløftere har en lavprofildesign for å manøvrere laster i trange ganger eller trange rom. Disse enhetene har en polyetylenplattform med høy tetthet for sikker senking eller løfting av laster og svingbare hjul (2 standard og 2 låsing) for jevn mobilitet over tøffe terreng.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?