VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer Størrelse, 24VDC | CE3EJW

VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer størrelse, 24VDC

Vare: CE3EJW Modell: PEL-400S-72-D3-AHI
87 755 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
BatteritypeBly syre
Kapasitet4000 lbs.
Caster materialepolyuretan
FARGEBlå
Håndtak Dia.1"
Høyde82.25 "
Lengde44.88 "
Senket høyde6.5 "
MaterialeAluminum
Min. Høyde6.5 "
Antall batterier2
Høyde på skyvehåndtak38 "
Hevet høyde72 "
Spenning24V DC
HjulfargeRød
Bredde24.12 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetCaster Dia.LengdeLøftehastighet lastetLøftehastighet ubelastetMaterialePris
VESTIL PEL-33 DC drevet allsidig hurtigløft 330 Lb. Kapasitet | AG7WXJ PEL-33Standard plattformheis76 "330 lbs.-36.44 "--Stål50 083 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJC PEL-100A-A1Rask løft80.5 "--37.75 "--Aluminum53 549 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJD PEL-100A-A2Standard plattformheis------Etikett, Dekal47 629 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 hurtigløft, aluminium, 24VDC, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJE PEL-100A-D3Rask løft85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tommer/sek.15 tommer/sek.Aluminum41 622 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJF PEL-100A-D3A1Standard plattformheis------polystyren51 597 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer Størrelse, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Rask løft80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Stål54 594 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer Størrelse, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Standard plattformheis------Aluminum45 690 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer størrelse, 24VDC
87 755 NOK / enhet