VESTIL PEL-33 DC-drevet allsidig hurtigløft 330 Lb. Kapasitet

Vare: AG7WXJ Modell: PEL-33
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

50 083 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
Kapasitet330 lbs.
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Handle Lengde30 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde76 "
InkludererHelsveiset ramme
Lengde36.44 "
Senket høyde5 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde59.75 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde5.38 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Plattform Lengde17.63 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20.5 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde59 3 / 4 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Spenning24V DC
Spenning (DC)24
Watts24W
Bredde20.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)92.55
Skipets bredde (cm)51.75
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetCaster Dia.LengdeLøftehastighet lastetLøftehastighet ubelastetMaterialePris
VESTIL PEL-100A-A1 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJC PEL-100A-A1Rask løft80.5 "--37.75 "--Aluminum53 549 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJD PEL-100A-A2Standard plattformheis------Etikett, Dekal47 629 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 hurtigløft, aluminium, 24VDC, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJE PEL-100A-D3Rask løft85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tommer/sek.15 tommer/sek.Aluminum41 622 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJF PEL-100A-D3A1Standard plattformheis------polystyren51 597 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer Størrelse, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Rask løft80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Stål54 594 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer Størrelse, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Standard plattformheis------Aluminum45 690 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100S-D3 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer størrelse, 24VDC | CE3EJJ PEL-100S-D3Rask løft80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 tommer/sek.16 tommer/sek.Stål41 693 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PEL-33 DC-drevet allsidig hurtigløft 330 Lb. Kapasitet
50 083 NOK / enhet