VESTIL PEL-88S-D3 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 57 tommer Størrelse, 175 Lb. Kapasitet

Vare: CE3EKD Modell: PEL-88S-D3
39 889 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask løft
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
Kapasitet175 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Sving, (2) Sving med brems
Ladere Inngangsspenning115V AC
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Handle Lengde6"
HåndteringsmaterialeStål
Høyde65.31 "
Horisontalt lastsenter9"
InkludererHelsveiset ramme
Lengde37.56 "
Løftehastighet lastet17 tommer/sek.
Løftehastighet ubelastet10 tommer/sek.
Senket høyde5 5 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Høyde57 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
Min. Høyde5.63 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Plattform Lengde18.5 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse1 / 2 "
Plattformbredde23.5 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde57 "
Bakhjul Dia.3"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Spenning24V DC
Watts24W
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetCaster Dia.LengdeLøftehastighet lastetLøftehastighet ubelastetMaterialePris
VESTIL PEL-33 DC drevet allsidig hurtigløft 330 Lb. Kapasitet | AG7WXJ PEL-33Standard plattformheis76 "330 lbs.-36.44 "--Stål50 083 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJC PEL-100A-A1Rask løft80.5 "--37.75 "--Aluminum53 549 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJD PEL-100A-A2Standard plattformheis------Etikett, Dekal47 629 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 hurtigløft, aluminium, 24VDC, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJE PEL-100A-D3Rask løft85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tommer/sek.15 tommer/sek.Aluminum41 622 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJF PEL-100A-D3A1Standard plattformheis------polystyren51 597 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer Størrelse, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Rask løft80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Stål54 594 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer Størrelse, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Standard plattformheis------Aluminum45 690 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PEL-88S-D3 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 57 tommer Størrelse, 175 Lb. Kapasitet
39 889 NOK / enhet