VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG Quick Keg Lifter, Stål, Hevet Høyde 57 Tommer Størrelse, 400 Lb. Kapasitet

Vare: CE3EJR Modell: PEL-400S-57-D3-KEG
79 221 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask løft
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
Kapasitet400 lbs.
Caster Dia.4"
SammenleggbarNei
FARGEBlå, gul
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Høyde67.25 "
Lengde44.88 "
Senket høyde6 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde57 "
Maks. Reiseavstand50.5 "
Min. Høyde6.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Plattform Lengde5"
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde2.5 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde37 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Spenning24V DC
Watts24W
Bredde24.12 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vestil PEL-400S-57-D3-KEG hurtig tønneløfter er ideell for enkel transport, løfting og plassering av tønner/fat i produksjon, prosessering og kommersielle applikasjoner. Det er en type drevet hurtigløft med et fatfeste og har en lavprofildesign som tillater bevegelse gjennom trange ganger og trange rom.

Egenskaper:

  • Vestil PEL-400S-57-D3-KEG hurtig tønneløfter bruker en kjededrevet plattformoperasjon for presis løfting av tønner/fat.
  • Den har 2 stive (foran) og 2 svingbare (bak, med låser) poly-on-poly hjul for å rulle jevnt.
  • Denne tønneløfteren styres av en berøringsplate som gir enkel betjening og drives av et 24VDC-batteri.
  • Denne stålfatløfteren kan løfte fat med en maksimal belastning på 400 lb.

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestile PEL-400S-KEG-KT-RF Keg Lifter Kit: Disse ettermonteringssettene gir en erstatning for det defekte, utslitte eller skadede fatløfterfestet i denne motordrevne løfteenheten.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne fatløfteren laget av?

A. Denne Vestil PEL-400S-57-D3-KEG hurtigfatløfteren er laget av sveiset stål med innbakt pulverlakk.

Q. Hvor høyt eller lavt kan denne fatløfteren løfte trommene?

A. Denne stålfatløfteren har en 6.5-tommers senket høyde og en 57-tommers hevet høyde for å løfte tromlene/fatene.

Sp. Følger PEL-400S-57-D3-KEG fatløfteren med plattformen eller bare fatfestet?

A. Denne tønneløfteenheten leveres med både tønnefestet og plattformen for løfting av både last og tromler.

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeKapasitetCaster Dia.LengdeLøftehastighet lastetLøftehastighet ubelastetMaterialePris
VESTIL PEL-33 DC drevet allsidig hurtigløft 330 Lb. Kapasitet | AG7WXJ PEL-33Standard plattformheis76 "330 lbs.-36.44 "--Stål50 083 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJC PEL-100A-A1Rask løft80.5 "--37.75 "--Aluminum53 549 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJD PEL-100A-A2Standard plattformheis------Etikett, Dekal47 629 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 hurtigløft, aluminium, 24VDC, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJE PEL-100A-D3Rask løft85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 tommer/sek.15 tommer/sek.Aluminum41 622 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 hurtigløft, aluminium, 1Ph, 72 tommer forhøyet høyde | CE3EJF PEL-100A-D3A1Standard plattformheis------polystyren51 597 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer Størrelse, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Rask løft80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Stål54 594 NOK
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 hurtigløft, stål, forhøyet høyde 72 tommer Størrelse, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Standard plattformheis------Aluminum45 690 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PEL-400S-57-D3-KEG Quick Keg Lifter, Stål, Hevet Høyde 57 Tommer Størrelse, 400 Lb. Kapasitet
79 221 NOK / enhet