EATON XP500-serien industrielle panel-PCer


Eaton XP500-seriens industrielle panel-PCer er ideelle for kontroll og overvåking av enheter når de er installert i mekaniske og anleggstekniske systemer. De har en 10.1, 15.6 eller 21.5 tommers widescreen-skjerm med kapasitiv multi-touch-teknologi i industrikvalitet. Disse enhetene har en slank design ...med en ikke-reflekterende og ripebestandig glassfront for bruk i nesten alle bransjer.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
XP-503-10-A10-A00-1V
136 641 NOK
RFQ
B
XP-503-21-A10-A00-1V
203 037 NOK
RFQ
C
XP-503-15-A10-A00-1V
163 584 NOK
RFQ
D
XP-503-21-A10-A00-1B
203 037 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton XP500-seriens industripanel-PCer er utstyrt med et projisert kapasitivt berøringspanel (PCT) som er multi-touch og tilbyr 4-punkts berøringsbetjening.
  • De har en TFT-LCD med aktiv matrise i farger med en oppløsning på 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 piksler.
  • Disse industrielle panel-PC-ene har vifteløs CPU og systemkjøling som er basert på naturlig passiv konveksjonskjøling.
  • De er utstyrt med et AMD Radeon HD8000-brikkesett, 1.65 GHz CPU, 4 GB RAM, minimum 32 GB internminne SSD og minimum 4 GB CFast flyttbart minne.
  • Disse enhetene har videre to Ethernet-porter med 10/100/1000 MB/s hastighet, to USB 3.0-porter, én DVI-I-port, én RS 485/232-port og én RS 232-port for å fungere som eksterne grensesnitt.
  • De har videre Windows innebygd standard 7 kit "P" (64-bit) med Galileo kjøretidslisens eller Windows innebygd standard 7 kit "P" (32-bit) med Visual Designer kjøretidslisens.
  • De er IP20-klassifisert på baksiden for beskyttelse mot støv eller gjenstander med en størrelse over 12 mm og IP65-klassifisert foran for full støvbeskyttelse og vannsprutmotstand.
  • Disse enhetene har en nominell spenningsklassifisering på 24VDC SELV (sikkerhet ekstra lavspenning) med et tillatt spenningsområde på 18 til 36VDC.

Standarder og godkjenninger

  • IEC / EN 60529
  • UL508
  • CSA
  • cULus
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er temperaturvurderingen til disse Eaton XP500-seriens industripanel-PC-er?

Disse industripanel-PC-ene i Eaton XP500-serien tåler omgivelsestemperaturer fra 0 til 50 grader C.

Hva er disse industripanel-PC-ene i Eaton XP500-serien laget av?

Disse industripanel-PC-ene i Eaton XP500-serien har skjermhus i pressstøpt aluminium (med en pulverspraymalt overflate) og datamaskinhus i galvanisert stålplate. Herdet glassdeksel går over hele overflaten til disse enhetene.

Hvordan installeres disse industripanel-PC-ene i Eaton XP500-serien?

Eaton XP500-seriens industripanel-PCer kan enten skylles (skyves) inn i enheter eller festes til enheter ved hjelp av holdebraketter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?