LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 metrisk motor | AJ2WWW CIM34D30FD1

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 metrisk motor

På lager
Vare: AJ2WWW Modell: M1130153.00Kryssref: CIM34D30FD1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
amps2.4
MonteringM1041357
DutyS1
Effektivitet75.8%
KabinettIP54
Form Factor1.05
Frame63D
IsolasjonsklasseF
kW0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringB5
emballasjeM1307020.02
RotasjonRECONN
RPM3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.do Brasil, Paulo Teixeira. Hoje, a entidade abandonou parte da estratégia brasileira do uso de genéricos e defende um entendimento com a indústria.
moment~~POS=TRUNC112 OZ-IN
typenG63-9
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)30.81
Skipets bredde (cm)19.38

Produktdetaljer:

    • KW2: 0.25
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 1.7
    • Peiling OPE: 6201-13
    • Peiling PE: 6201-13
    • Eff 100%: 75.8%
    • Navneskilt: 080686
    • Svikling: MD342149
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: M1305027.01

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 metrisk motor
1 842 NOK / enhet