DAYTON Strømssensorreléer, 5.00 til 50.00A Sensing Amp Range


filtre
amps: 10 , Kontakt skjema: SPDT , Elektrisk forbindelse: Terminal Strip , Montering: Overflatemontering med 2 skruer , Sensorområde: 5.00 til 50.00A , Type: Nåværende sensing
StilModellInngangsspenningPris (eks. mva)
A
15V826
24 VAC1 000 NOK
A
15V827
120 VAC1 101 NOK
A
15V828
240 VAC1 020 NOK

Strømssensorreléer, 5.00 til 50.00A Sensing Amp Range

Dayton strømfølere releer beskytter sensitivt utstyr mot under eller over gjeldende forhold. De oppdager også slitasje på maskinverktøy, transportørstopp-situasjoner, låste rotorer, ingen belastningsforhold, overvåking av varmeovner, lampelast eller tap av strøm; og vis dem gjennom LED -statusindikatorer. Disse reléene har et overvåket strømområde på 5 til 50A og en integrert bryter for å velge overstrøm eller understrøm. Velg mellom et bredt spekter av disse reléene, tilgjengelig i inngangsspenninger på 24, 120 og 240VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?