Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 15V827 Relé Current Sensing 120 VAC | AA7EAD

DAYTON 15V827 Reléstrømsensor 120 VAC

På lager
Vare: AA7EAD Modell: 15V827

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
amps10
Kontakt skjemaSPDT
Kjernetypesolid
Elektrisk forbindelseTerminal Strip
Inngangsspenning120 VAC
MonteringOverflatemontering med 2 skruer
SensorToroidal, 0.36 "gjennom hull
Sensorområde5.00 til 50.00A
StatusindikatorRød LED / Feil
Turforsinkelse (sek.)0.5 den 50
Turpunkt (forsterkere)5 til 50
typenNåværende sensing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Startstrøm (300)

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningPris
DAYTON 15V826 Relé Current Sensing 24 VAC | AA7EAC 15V82624 VAC1 000 NOK
DAYTON 15V828 Relé Current Sensing 240 VAC | AA7EAE 15V828240 VAC1 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 15V827 Reléstrømsensor 120 VAC
1 101 NOK / enhet