APOLLO VALVES 70LF-100-HC-serien bronse kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Blyfri forkromet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Blyfri bronse , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: Forzinket stål med vinylgrep , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: C27450LF Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -50 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseHavnStørrelsetypenPris (eks. mva)
A
70LF10304HC
FNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ906NOK
A
70LF10427HC
FNPT--3 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål, slangetråd og hette1 138 NOK
A
70LF10504HC
FNPT--1"2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ1 373 NOK
A
70LF10404HC
FNPT--3 / 4 "2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ1 208 NOK
A
70LF105HC
FNPT--1"Slangetråd og hette1 213 NOK
A
70LF-103-HC
FNPT X slangedeksel1 / 2 "Full--670NOK
A
70LF-104-HC
FNPT X slangedeksel3 / 4 "standard--839NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?