Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 70LF-103-HC blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AD3MBB Modell: 70LF-103-HCKryssreferanse: 40D890

Få tak i det Mai 20, mandag
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
779NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeBlyfri forkromet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT X slangedeksel
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeC27450LF Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseHavnStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70LF-104-HC Blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBC 40D891 70LF-104-HCFNPT X slangedeksel3 / 4 "standard--974NOK
APOLLO VENTILER 70LF105HC Kuleventil, størrelse 1 tommer NPT 3/4 tommers slange, bronse | CA3AXK 70LF105HCFNPT--1"Slangetråd og hette1 213 NOK
APOLLO VENTILER 70LF10304HC Kuleventil, 1/2 tommer NPT x 3/4 tommers slange, bronse | CC6ECQ 70LF10304HCFNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ906NOK
APOLLO VENTILER 70LF10427HC Kuleventil, 3/4 tommer NPT x 3/4 tommers slange, bronse | CC6ECV 70LF10427HCFNPT--3 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål, slangetråd og hette1 138 NOK
APOLLO VENTILER 70LF10404HC Kuleventil, 3/4 tommer NPT x 3/4 tommers slange, bronse | CC6ECW 70LF10404HCFNPT--3 / 4 "2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ1 208 NOK
APOLLO VENTILER 70LF10504HC Kuleventil, 1 tomme NPT x 3/4 tommers slange, bronse | CC6EDC 70LF10504HCFNPT--1"2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ1 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-103-HC blyfri bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In
779NOK / enhet