Dayton stive akselkoblinger er egnet for å levere en fast forbindelse mellom to aksler når fleksibilitet ikke er nødvendig. De er ideelle for lette til middels tunge applikasjoner, for eksempel bevegelseskontroll, kraftoverføring, matforedling, medisinsk, vedlikehold, reparasjon og drift
Dayton-akselkoblinger er produsert for bruksområder der justering er nødvendig og forebygging av tilbakeslag er nødvendig. Disse stive akselkoblingene omslutter harde eller myke aksler uten å deformeres. De er også utstyrt med vibrasjonsbestandige skruer og har svart oksidfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Velg fra en rekke av disse akselkoblingene, tilgjengelig i 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 og 5/8 tommers borediametre.
Egenskaper
Dayton stiv akselkopling har stålkonstruksjon med sinkbelagt / svart oksidfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
De tilbyr maksimalt dreiemoment fra 60 til 2600 lb-tommer.
Disse stive akselkoblingene leverer hastigheter opp til 1800 rpm.
De er tilgjengelige i 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 og 5/8 tommers diameter.
Utvalgte modeller har vibrasjonsbestandige skruer og et spor hvor nøkkel kan settes inn for å overføre kraft mellom akselen og koblingen.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er et kilespor i disse Dayton stive akselkoblingene?
Det er et spor skåret i en del av en akselkobling for å sikre riktig orientering med en annen del utstyrt med en kompatibel nøkkel. Denne kilesporet forhindrer også å skyve feil nøkkel inn i feil spor.
Hva er betydningen av vibrasjonsbestandige skruer?
Vibrasjonsmotstandsskruer brukes i stiv akselkobling for å hindre at koblingen løsner på grunn av vibrasjoner, og dermed forlenge koblingens levetid.