Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3ZN52 kobling stivt stål | AD3JUB

DAYTON 3ZN52 Kobling stivt stål

På lager
Vare: AD3JUB Modell: 3ZN52
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
1 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1.5 "
Sporbredde3 / 8 "
MaterialeForzinket stål
Maks. RPM1800
Maks. Moment1600 kg. Kg
Utenfor Dia.2.5 "
Total lengde4.5 "
Skruestørrelse3/8-16 x 1/2"
typenSkruetype i ett stykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.SporbreddetypenMaterialeMaks. RPMMaks. MomentUtenfor Dia.Pris
DAYTON 3ZN29 Kobling stivt stål | AD3JTJ 3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneStål-25 kg. Kg5 / 8 "216NOK
DAYTON 3ZN30 kobling stivt stål | AD3JTK 3ZN30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneStål-60 kg. Kg11 / 16 "177NOK
DAYTON 3ZN31 kobling stivt stål | AD3JTL 3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneStål-190 kg. Kg7 / 8 "222NOK
DAYTON 3ZN32 kobling stivt stål | AD3JTM 3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-490 kg. Kg1.125 "531NOK
DAYTON 3ZN33 kobling stivt stål | AD3JTN 3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-940 kg. Kg1 5 / 16 "299NOK
DAYTON 3ZN34 kobling stivt stål | AD3JTP 3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-1950 kg. Kg1.5 "355NOK
DAYTON 3ZN35 kobling stivt stål | AD3JTQ 3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneStål-2280 kg. Kg1.625 "389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ZN52 Kobling stivt stål
1 380 NOK / enhet