Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS DV0825 Grå Kort Divider 6.6 x 1.9 tommer Grå | AA2CYJ 10E120

LEWISBINS DV0825 Grå kortdeler 6.6 x 1.9 tommer Grå

På lager
Vare: AA2CYJ Modell: DV0825 GråKryssreferanse: 10E120

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort skillelinje
FARGEGrå
Divider RetningBredde
Høyde1 9 / 10 "
Lengde6 3 / 5 "
MaterialeHDPE
Tykkelse1 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris
LEWISBINS DV1025 grå lang skillelinje 9.2 x 1.9 tommer grå | AA2CYK 10E121 DV1025 GråGrå1 9 / 10 "Lang skillevegg9 1 / 5 "HDPE-18NOK
LEWISBINS DV1625 Grå Lang Avdeler 14.8 x 1.9 Tommer Grå | AA2CYL 10E124 DV1625 GråGrå1 9 / 10 "Lang skillevegg14 4 / 5 "HDPE-28NOK
LEWISBINS DV1070. Grå Short Divider Grå 8 x 6 x 10 | AF3PMZ 8AJX1 DV1070. GråGrå1 / 8 "Skillevegger9.625 "polyetylen6.38 "41NOK
LEWISBINS DV1780-NXL KJØP 25S Box Divider Sort 17 x 7 x 22 | AF3PXA 8AP32 DV1780-NXL KJØP 25SSvart1 / 8 "ESD-boksdeler22-2/5Ledende polypropylen7.25 "105NOK
LEWISBINS DV0850-NXL KJØP 25S Box Divider Black 8 x 4 x 10 | AF3PXZ 8APJ0 DV0850-NXL KJØP 25SSvart1 / 8 "ESD-boksdeler10-4/5Ledende polypropylen4.38 "37NOK
LEWISBINS DV1625-NXL KJØP 25S Box Divider Sort 11 x 2 x 16 | AF3PYA 8APJ2 DV1625-NXL KJØP 25SSvart1 / 8 "ESD-boksdeler16.5mmLedende polypropylen1.88 "38NOK
LEWISBINS DV17120-NXL KJØP 25S Box Divider Sort 17 x 11 x 22 | AF4DWR 8TKL6 DV17120-NXL KJØP 25SSvart1 / 8 "ESD-boksdeler22-2/5Ledende polypropylen11.25 "231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS DV0825 Grå kortdeler 6.6 x 1.9 tommer Grå
16NOK / enhet