GENERAL ELECTRIC Spectra effektbrytere, SKLA


filtre
AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , Rammetype: SKLA , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
SKLA36AI0800
800A54 825 NOK
RFQ
A
SKLA36AI1200
1200A73 623 NOK
RFQ

Spectra effektbrytere, SKLA

General Electric Spectra-seriens støpte strømbrytere er egnet for omvendt mating og beskyttelse mot kortslutning og overbelastning. Spectra SKLA cricuit breakers har et solid-state trip system og frontmonterte plugger for å endre bryterstrømklassifiseringer og en bolt-on monteringsdesign for enkel installasjon i både horisontal og vertikal orientering. Bryterne er utstyrt med en utskiftbar RMS-utløserenhet for å gi øyeblikkelig, langtids- og korttidsutløsningsfunksjoner og bruker digital sampling for å finne RMS-verdien til sinusformede og ikke-sinusformede strømmer. De kan romme aluminiumstråder i størrelser opp til 500 kcmil. SKLA brytere er tilgjengelige i 800A og 1200A strømklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?