AIR HANDLER MERV 6 polyesterfilter


filtre
Luftstrøm: 300 fpm , Endelig motstand: 0.50 "WC , Rammetype: Kraftig sponplate , Innledende motstand: 0.07 "WC , Materiale: polyester , Maks. Luftstrøm: 300 fpm , Maks. Temp.: 150 Grader F , MERV: 6 , Nominell dybde: 1"
StilModellNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A
2DVK1
8x16x18"16 "2NOK
A
2DVL4
8x30x18"30 "6NOK
A
2DVK2
10x10x110 "10 "2NOK
A
33E911
10x16x110 "16 "11NOK
A
2DVL7
10x30x110 "30 "3NOK
A
2DVN2
12x16x112 "16 "2NOK
A
2DVK4
12x20x112 "20 "2NOK
A
2DVK5
12x24x112 "24 "2NOK
A
2DVN3
12x30x112 "30 "3NOK
A
2DVK6
14x20x114 "20 "2NOK
A
2DVN5
14x24x114 "24 "3NOK
A
2DVK7
14x25x114 "25 "2NOK
A
2DVK8
15x20x115 "20 "2NOK
A
2DVL9
15x25x115 "25 "3NOK
A
2DVN6
15x30x115 "30 "3NOK
A
2DVN8
16x22-1/4x116 "22.25 "6NOK
A
2DVP1
18x18x118 "18 "2NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?