Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2DVN8 luftfilter 16 x 22-1/4 x 1 tommer polyester | AB9LLW

AIR HANDLER 2DVN8 Luftfilter 16 x 22-1 / 4 x 1 tommers polyester

På lager
Vare: AB9LLW Modell: 2DVN8
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
6NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand0.50 "WC
RammetypeKraftig sponplate
Innledende motstand0.07 "WC
Materialepolyester
Maks. Temp.150 Grader F
Merv6
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse16x22-1/4x1
Nominell høyde16 "
Nominell bredde22.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2DVK1 Luftfilter 8 x 16 x 1 Tommer Polyester | AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK2 luftfilter 10 x 10 x 1 tommer polyester | AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK4 luftfilter 12 x 20 x 1 tommer polyester | AB9LKX 2DVK412x20x112 "20 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK5 luftfilter 12 x 24 x 1 tommer polyester | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK6 luftfilter 14 x 20 x 1 tommer polyester | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK7 luftfilter 14 x 25 x 1 tommer polyester | AB9LLA 2DVK714x25x114 "25 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK8 luftfilter 15 x 20 x 1 tommer polyester | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "2NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2DVN8 Luftfilter 16 x 22-1 / 4 x 1 tommers polyester
6NOK / enhet