LUFTHANDLER 2DVK5 luftfilter 12 x 24 x 1 tommer polyester | AB9LKY

AIR HANDLER 2DVK5 luftfilter 12 x 24 x 1 tommers polyester

På lager
Vare: AB9LKY Modell: 2DVK5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand0.50 "WC
RammetypeKraftig sponplate
Innledende motstand0.07 "WC
Materialepolyester
Maks. Temp.150 Grader F
Merv6
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse12x24x1
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2DVK1 Luftfilter 8 x 16 x 1 Tommer Polyester | AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK2 luftfilter 10 x 10 x 1 tommer polyester | AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK4 luftfilter 12 x 20 x 1 tommer polyester | AB9LKX 2DVK412x20x112 "20 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK6 luftfilter 14 x 20 x 1 tommer polyester | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK7 luftfilter 14 x 25 x 1 tommer polyester | AB9LLA 2DVK714x25x114 "25 "2NOK
LUFTHANDLER 2DVK8 luftfilter 15 x 20 x 1 tommer polyester | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "2NOK
LUFTBEHANDLER 2DVL4 Luftfilter 8 x 30 x 1 Tommer Polyester | AB9LLG 2DVL48x30x18"30 "6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2DVK5 luftfilter 12 x 24 x 1 tommers polyester
2NOK / enhet