SHAW PLUGS Micro hex-hode ekspansjonstestplugger, 0 til 1 tomme


Shaw micro hex head ekspansjonstestplugger gir permanent, lekkasjesikker tetting av væskepassasjer i hydrauliske støpegods og manifolder uten bruk av gjenger / O-ringer / tetningsmidler.

filtre
Body Material: Aluminium, sinkbelagt stål, rustfritt stål
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialetypenPris (eks. mva)
A
68090
1 / 2 "0.47 "til 0.559"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter462NOK
A
68000
1 / 4 "0.22 "til 0.262"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter395NOK
A
68733
3 / 8 "0.36 "til 0.428"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter509NOK
A
68012
5 / 16 "0.29 "til 0.345"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter453NOK
A
68147
7 / 16 "0.41 "til 0.488"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter432NOK
A
68137
9 / 16 "0.55 "til 0.655"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter319NOK

Egenskaper

  • Disse ekspansjonspluggene er laget av aluminium / rustfritt stål / sinkbelagt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • De har neoprengummitetninger for vanntett drift samtidig som de beskytter mot skadelig UV-stråling.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lufttrykkshåndteringskapasiteten til Shaw micro hex head ekspansjonstestplugger?

Disse pluggene er i stand til å motstå lufttrykk på opptil 15 PSI.

Hva er innvendig diameter på hullene til disse pluggene?

De har hull med diametre fra 5.59 til 16.624 mm.

Hvor brukes disse ekspansjonspluggene med sekskanthodet?

Disse pluggene brukes av entreprenører og rørleggere som bruker koblinger uten hæl i sine rørleggerapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?