Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 68733 Mekanisk ekspansjonsplugg, tommelmutter, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MKN 6VFV5

SHAW PLUGS 68733 Mekanisk ekspansjonsplugg, tommelmutter, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AF2MKN Modell: 68733Kryssreferanse: 6VFV5
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
488NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialAluminium, sinkbelagt stål, rustfritt stål
Inne i Dia.0.36 "til 0.428"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 15 psi
Nominell størrelse3 / 8 "
typenTommelmutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialetypenPris
SHAW PLUGS 68000 Mekanisk ekspansjonsplugg, tommelmutter, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MKL 6VFV3 680001 / 4 "0.22 "til 0.262"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter395NOK
SHAW PLUGS 68012 Mekanisk ekspansjonsplugg, tommelmutter, 5/16 tommer størrelse, SS, neoprengummi | AF2MKM 6VFV4 680125 / 16 "0.29 "til 0.345"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter435NOK
SHAW PLUGS 68147 Mekanisk ekspansjonsplugg, tommelmutter, 7/16 tommer størrelse, SS, neoprengummi | AF2MKP 6VFV6 681477 / 16 "0.41 "til 0.488"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter432NOK
SHAW PLUGS 68090 Mekanisk ekspansjonsplugg, tommelmutter, 1/2 tomme størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MKQ 6VFV7 680901 / 2 "0.47 "til 0.559"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter443NOK
SHAW PLUGS 68137 Mekanisk ekspansjonsplugg, tommelmutter, 9/16 tommer størrelse, SS, neoprengummi | AF2MKR 6VFV8 681379 / 16 "0.55 "til 0.655"Opp til 15 psiNeopren GummiTommelmutter307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 68733 Mekanisk ekspansjonsplugg, tommelmutter, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi
488NOK / enhet