MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-To-Load Drum Tumbler, 220V, 1 Phase | AG7GTJ

MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-load trommeltumbler, 220V, 1 fase

Vare: AG7GTJ Modell: 310-1-50-CE
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

295 202 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeltumbler
amps9.7A
Kapasitet800 lbs.
Kapasitet Væsker800 Lbs
Trommel Dia.18 "til 23.5"
Trommehøyde29 "til 37"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommel RPM4 til 16 XNUMX o / min
Trommelstørrelse30 til 40 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Eksplosjons-sikkerNei
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
annenMotorstyring inkludert
Fase1
vippePower Tilt
Spenning220V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 712.8
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)180.34
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bland pulver, kosttilskudd og mer med denne trommelen
    • Bygget for å håndtere stål-, fiber- eller plasttromler
    • Designet for å støtte opptil 363 kg
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris
MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-To-Load Drum Tumbler, 400V, 3 Phase | AF6FRA 310-3-50-CE-3400V AC-4 til 16 XNUMX o / min-284 378 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 310-1-50-CE Tilt-to-load trommeltumbler, 220V, 1 fase
295 202 NOK / enhet