MORSE TROMMEL 310-3-50-CE Tilt-to-load trommeltumbler, 400V, 3-fase | AF6FRA

MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-load trommeltumbler, 400V, 3 fase

Vare: AF6FRA Modell: 310-3-50-CE
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

284 378 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeltumbler
amps2.9A
Kapasitet800 lbs.
Kapasitet Væsker800 Lbs
Trommel Dia.18 "til 23.5"
Trommehøyde29 "til 37"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommel RPM4 til 16 XNUMX o / min
Trommelstørrelse30 til 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
annenMotorstyring inkludert
Fase3
Spenning400V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 712.8
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)180.34
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 310-3-50-CE trommelbeholder er ideell for å blande eller blande trommelinnhold (CE-sertifisert for bruk i Europa)
    • En komplett løsning, inkludert trommelglass, kabinett med sikkerhetslås og kontrollpakke
    • Håndterer mange forskjellige trommeltyper/størrelser, opp til en høyde på 74 - 94 cm og diameter på 46 - 60 cm)
    • Bland grundig innholdet i en lukket trommel, reduserer arbeiderfarer / forurensningsrisiko og opprydding
    • Ikke for bruk i farlige miljøer

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris
MORSE TROMMEL 310-1-50-CE Tilt-to-load trommeltumbler, 220V, 1 Fas | AG7GTJ 310-1-50-CE-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min-295 202 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50-CE Tilt-to-load trommeltumbler, 400V, 3 fase
284 378 NOK / enhet