VESTIL DCR-880-M Ratchet Drum Transporter, Enkeltrommel, 880 Lb. Kapasitet | AG7QJY

VESTIL DCR-880-M Ratchet Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QJY Modell: DCR-880-M

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Caster materialeGlassfylt nylon
Hjulstørrelse8" til 2"'
Type hjulSving
FARGEGul
Vuggedybde3"
Vuggehøyde2"
Vuggebredde16.5 "
TrommeaksjonLaste
TrommelmaterialeFiber, Plast, Stål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeLukket, åpen
FinishGul sinkbelagt
Høyde45.25 "
Kjeveområde31 "til 47"
Lengde49.94 "
Lastekapasitet880 lbs.
Maks. Løfte6 "til 12"
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall trommer1
OperasjonHåndsperre
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Bredde68.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.75
Skipets høyde (cm)114.94
Skipets lengde (cm)126.84
Skipets bredde (cm)175.1
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL DCR-880-H fotpumpe trommeltransporter, enkelt trommel, 1500 Lb. Kapasitet | AG7QJU DCR-880-HManuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålLukket, åpen55 gal.1500 lbs.Laste121 204 NOK
VESTIL DCR-880-H-DC DC bærbar trommeltransporter, enkel trommel, 1500 Lb. Kapasitet | AG7QJV DCR-880-H-DCBatteri, likestrømFiber, Plast, StålLukket, åpen55 gal.1500 lbs.Laste158 330 NOK
VESTIL DCR-880-H-HP fotpumpe trommeltransporter, enkelt trommel, 880 Lb. Kapasitet | AG7QJW DCR-880-H-HPManuell, pneumatisk automatisertFiber, Plast, StålLukket, åpen55 gal.880 lbs.Laste122 336 NOK
VESTIL DCR-880-H-HP-DC DC bærbar trommeltransporter, enkelt trommel, 880 Lb. Kapasitet | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCBatteri, likestrømFiber, Plast, StålLukket, åpen55 gal.880 lbs.Laste158 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DCR-880-M Ratchet Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Kapasitet
17 924 NOK / enhet