VESTIL DCR-880-H fotpumpe trommeltransporter, enkelt trommel, 1500 Lb. Kapasitet | AG7QJU

VESTIL DCR-880-H fotpumpe trommeltransporter, enkelt trommel, 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QJU Modell: DCR-880-H

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Caster materialeGlassfylt nylon
Hjulstørrelse8 "x 2"
Type hjulSving
FARGEGul
Vuggedybde3"
Vuggebredde16.5 "
TrommeaksjonLaste
TrommelmaterialeFiber, Plast, Stål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeLukket, åpen
FinishGul sinkbelagt
Håndtak Dia.1"
Håndtakets høyde40.5 "
Høyde42.75 "
Kjeveområde31 "til 49"
Lengde47 "
Lastekapasitet1,500 lbs.
nr. Caster4
Antall fotpumpe22
Antall hjul4
Antall trommer1
OperasjonFotpumpe
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Bredde68.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.05
Skipets høyde (cm)108.59
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)173.99
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL DCR-880-H-DC DC bærbar trommeltransporter, enkel trommel, 1500 Lb. Kapasitet | AG7QJV DCR-880-H-DCBatteri, likestrømFiber, Plast, StålLukket, åpen55 gal.1500 lbs.Laste158 330 NOK
VESTIL DCR-880-H-HP fotpumpe trommeltransporter, enkelt trommel, 880 Lb. Kapasitet | AG7QJW DCR-880-H-HPManuell, pneumatisk automatisertFiber, Plast, StålLukket, åpen55 gal.880 lbs.Laste122 336 NOK
VESTIL DCR-880-H-HP-DC DC bærbar trommeltransporter, enkelt trommel, 880 Lb. Kapasitet | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCBatteri, likestrømFiber, Plast, StålLukket, åpen55 gal.880 lbs.Laste158 116 NOK
VESTIL DCR-880-M Ratchet Drum Transporter, Enkeltrommel, 880 Lb. Kapasitet | AG7QJY DCR-880-MManuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålLukket, åpen55 gal.880 lbs.Laste117 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DCR-880-H fotpumpe trommeltransporter, enkelt trommel, 1500 Lb. Kapasitet
21 204 NOK / enhet