MORSE DRUM 311-1-220-50 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 1-fase, 220V, 50Hz | AF6FGQ

MORSE DRUM 311-1-220-50 automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 1 fase, 220V, 50Hz

Vare: AF6FGQ Modell: 311-1-220-50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

350 127 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeltumbler
amps9.7A
Kapasitet800 lbs.
Kapasitet Væsker800 Lbs
Trommel Dia.18 "til 23.5"
Trommehøyde29 "til 37"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommel RPM4 til 16 XNUMX o / min
Trommelstørrelse30 til 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Eksplosjons-sikkerNei
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase1
Spenning220V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 594
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)195.58
Skipets bredde (cm)157.48
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bland innholdet på innsiden med denne trommelen
    • Designet for å støtte stål-, fiber- eller plasttromler
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris
MORSE TROMMEL 311-1-115 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 1 Fas, 115V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 til 20 XNUMX o / min-347 454 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 311-1-230 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 1-fase, 230V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-347 454 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 311-3-230 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 3-fase, 230V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-346 118 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 311-3-460 automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 3-fase, 460V | AF6FGU 311-3-460-3460V-5 til 20 XNUMX o / min-346 118 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 311-3-575 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 3-fase, 575V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 til 20 XNUMX o / min-339 436 NOK
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230-50 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 3-fase, 230V, 50 Hz | CD8YVC 311-3-230-50-3230V AC-4 til 16 XNUMX o / min-342 109 NOK
MORSE DRUM 311-3-400-50 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 3 Fas, 400V, 50 Hz | CD8YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 til 16 XNUMX o / min-342 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 311-1-220-50 automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 1 fase, 220V, 50Hz
350 127 NOK / enhet