MORSE DRUM 311-3-230-50 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 3-fase, 230V, 50 Hz | CD8YVC

MORSE DRUM 311-3-230-50 automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 3-fase, 230V, 50 Hz

På lager
Vare: CD8YVC Modell: 311-3-230-50

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

342 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeltumbler
amps5A
Kapasitet800 lbs.
Kapasitet Væsker800 Lbs
Trommel Dia.18 "til 23.5"
Trommehøyde29 "til 37"
Trommel RPM4 til 16 XNUMX o / min
Trommelstørrelse30 til 55 gal.
Eksplosjons-sikkerNei
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase3
Spenning230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 594
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris
MORSE TROMMEL 311-1-115 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 1 Fas, 115V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 til 20 XNUMX o / min-347 454 NOK
MORSE DRUM 311-1-220-50 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 1-fase, 220V, 50Hz | AF6FGQ 311-1-220-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min-350 127 NOK
MORSE TROMMEL 311-1-230 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 1-fase, 230V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-347 454 NOK
MORSE TROMMEL 311-3-230 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 3-fase, 230V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-346 118 NOK
MORSE TROMMEL 311-3-460 automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 3-fase, 460V | AF6FGU 311-3-460-3460V-5 til 20 XNUMX o / min-346 118 NOK
MORSE TROMMEL 311-3-575 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 5-20 RPM, 3-fase, 575V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 til 20 XNUMX o / min-339 436 NOK
MORSE DRUM 311-3-400-50 Automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 3 Fas, 400V, 50 Hz | CD8YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 til 16 XNUMX o / min-342 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 311-3-230-50 automatisk tilt-til-last trommeltumbler, 4-16 RPM, 3-fase, 230V, 50 Hz
342 109 NOK / enhet