MORSE TROMMEL 310-3-50 Tilt-To-Load trommeltumbler, 5-20 RPM, 3 Fas, 230/440V, 50 Hz | CD8YUX

MORSE DRUM 310-3-50 Tilt-to-load trommeltumbler, 5-20 RPM, 3-fase, 230/440V, 50 Hz

Vare: CD8YUX Modell: 310-3-50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

177 736 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeltumbler
amps2.9/5A
Kapasitet800 lbs.
Kapasitet Væsker800 Lbs
Trommel Dia.18 "til 23.5"
Trommehøyde29 "til 37"
Trommel RPM4 til 16 XNUMX o / min
Trommelstørrelse30 til 55 gal.
Eksplosjons-sikkerNei
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase3
Spenning230/400V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 427.5
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontroller selges separat

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris
MORSE TROMMEL 310-3-575 Tilt-to-load trommeltumbler, 5-20 RPM, 3-fase, 575V, 60Hz, Tefc | AF6FGG 310-3-575-3575V AC-5 til 20 XNUMX o / min-174 261 NOK
RFQ
MORSE DRUM 310-A ​​tilt-to-load trommelglass, 5-20 RPM, luftmotor | AF6FGH 310-A----5 til 20 XNUMX o / min-176 400 NOK
RFQ
MORSE DRUM 310-1 Tilt-To-Load trommeltumbler, 5-20 RPM, 1 Fas, 115/230V, 60 Hz | CD8YUU 310-1-1115/ 208-230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-175 865 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 310-1-50 Tilt-To-Load trommeltumbler, 5-20 RPM, 1-fase, 220V, 50 Hz | CD8YUV 310-1-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min-185 754 NOK
RFQ
MORSE DRUM 310-3 Tilt-To-Load trommeltumbler, 5-20 RPM, 3 Fas, 230/460V, 60 Hz | CD8YUW 310-3-3208-230/ 460V AC-5 til 20 XNUMX o / min-174 395 NOK
RFQ
MORSE DRUM 310-E1 Tilt-to-load trommeltumbler, 5-20 RPM, eksplosjonssikker, 1 fase, 115/230V, 60 Hz | CD8YUY 310-E1-1115/ 208-230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-200 187 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 310-E1-50 Tilt-To-Load trommeltumbler, 4-16 RPM, eksplosjonssikker, 1 fase, 110/220V, 50 Hz | CD8YUZ 310-E1-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min-205 800 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50 Tilt-to-load trommeltumbler, 5-20 RPM, 3-fase, 230/440V, 50 Hz
177 736 NOK / enhet