AUTOQUIP PLT-serien Dock Lift


filtre
Brolengde: 72 " , Brobredde: 12 " , Maks. Plattformlengde: 120 " , Maks. Plattformbredde: 96 " , Min. Plattformbredde: 72 " , Motor HP: 5
StilModellAksellastBase lengdeBase breddeLastekapasitetMin. Plattform LengdeTid
A
PLT-060-0060
3000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sek.
RFQ
A
PLT-060-0050
3000 lbs.90 "58 "5000 lbs.96 "21 sek.
RFQ
A
PLT-060-0080
6400 kg96.5 "60.75 "8000 lbs.100 "50 sek.
RFQ
A
PLT-060-0070
6400 kg96.5 "60.75 "7000 lbs.100 "50 sek.
RFQ
A
PLT-058-0120
8000 kg96.5 "60.75 "12000 lbs.100 "48.3 sek.
RFQ
A
PLT-060-0100
8000 kg96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sek.
RFQ
A
PLT-058-0150
10000 kg96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sek.
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?