AUTOQUIP PLT-060-0080 Docklift, 96 tommer Maks. Plattformbredde, 72 tommer forhøyet høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CZC

AUTOQUIP PLT-060-0080 Docklift, 96 tommer maks. Plattformbredde, 72 tommer forhøyet høyde, 8000 lbs kapasitet

Vare: CG6CZC Modell: PLT-060-0080

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDockheis
Aksellast6400 kg
Base lengde96.5 "
Base bredde60.75 "
Bro lengde72 "
Brobredde12 "
Lastekapasitet8000 lbs.
Senket høyde12 "
Maks. Plattform Lengde120 "
Maks. Plattformbredde96 "
Min. Plattform Lengde100 "
Min. Plattformbredde72 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde72 "
Tid50 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2115
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAksellastBase lengdeBase breddeLastekapasitetMin. Plattform LengdeTidPris
AUTOQUIP PLT-058-0120 Dockløfter, 96 tommers plattformbredde, 70.5 tommers høyde, 12000 lbs Kapasitet | CG6CYX PLT-058-01208000 kg96.5 "60.75 "12000 lbs.100 "48.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-058-0150 Dockløfter, 96 tommers plattformbredde, 70.5 tommers høyde, 15000 lbs Kapasitet | CG6CYY PLT-058-015010000 kg96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0050 Docklift, 96 tommer Maks. Plattformbredde, 68 tommer forhøyet høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CYZ PLT-060-00503000 lbs.90 "58 "5000 lbs.96 "21 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0060 Docklift, 96 tommer Maks. Plattformbredde, 68 tommer forhøyet høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CZA PLT-060-00603000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0070 Docklift, 96 tommer Maks. Plattformbredde, 72 tommer forhøyet høyde, 7000 lbs Kapasitet | CG6CZB PLT-060-00706400 kg96.5 "60.75 "7000 lbs.100 "50 sek.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0100 Dockløfter, 96 tommers plattformbredde, 72 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6CZD PLT-060-01008000 kg96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP PLT-060-0080 Docklift, 96 tommer maks. Plattformbredde, 72 tommer forhøyet høyde, 8000 lbs kapasitet