ZSI-FOSTER BCC V-serien, bjelkeklemmer med rørklemme


filtre
StilModellKlippestørrelsePris (eks. mva)
A
BCC812VM
-113NOK
A
BCC16VM
1"117NOK
A
BCC24VM
1-1 / 2 "125NOK
A
BCC20CM
1-1 / 4 "124NOK
A
BCC32VM
2"127NOK

BCC V-serien, bjelkeklemmer med rørklemme

ZSI BCC V-serien bjelkeklemmer med rørklemmer er designet for å forenkle installasjonen av rørsystemer samtidig som de sikrer maksimal effektivitet og pålitelighet. De er egnet for ulike elektriske applikasjoner i industrianlegg, næringsbygg og utendørs installasjoner. Disse klemmene har en kombihodeskrue for enkelt å stramme dem med vanlige Robertson-, Phillips- eller Slotted-drivere. De har en 360-graders rotasjonsevne til rørklemmen, noe som gir optimal plassering og innretting av røret. Disse bjelkeklemmene er konstruert av høykvalitets fjærstål, som sikrer utmerket styrke og holdbarhet. De har videre silva-guard-finish, som gir eksepsjonell korrosjonsbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?