DURAC 115H spesifikk tyngdekraft Astm hydrometer | AA4PUW 12X445

DURAC 115H egenvekt Astm hydrometer

Vare: AA4PUW Modell: 115HKryssreferanse: 12X445

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Nøyaktighet+/- 0.0005
Lengde330mm
Område1.200/1.250
SkalaSpesifikke tyngdekraften
Skala divisjoner0.0005
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Område60 til 60 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9025802000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSakLengdeOmrådeSkala divisjonertempPris
DURAC 86H-FC Gravity Astm-sertifisert hydrometer | AA4GHK 12M028 86H-FC+/- 0.0005Sertifisert hydrometer330mm0.850/0.9000.000560 grader F / 15 grader C6 905 NOK
DURAC 112H-FC Gravity Astm-sertifisert hydrometer | AA4GHL 12M034 112H-FC+/- 0.0005Sertifisert hydrometer330mm1.050/1.1000.000560 grader F / 15 grader C7 513 NOK
DURAC 113H-FC Gravity Astm-sertifisert hydrometer | AA4GHM 12M035 113H-FC+/- 0.0005Sertifisert hydrometer330mm1.100/1.1500.000560 grader F / 15 grader C6 905 NOK
DURAC 112H spesifikk tyngdekraft Astm hydrometer | AA4PUV 12X442 112H+/- 0.0005hydrometer330mm1.050/1.1000.000560 grader F / 15 grader C-
RFQ
DURAC 125H spesifikk vekt Astm hydrometer | AA4PVA 12X451 125H+/- 0.001hydrometer260mm1.00/1.0500.00160 grader F / 15 grader C663NOK
DURAC 126H spesifikk tyngdekraft Astm hydrometer | AA4PVB 12X452 126H+/- 0.001hydrometer260mm1.050/1.1000.00160 grader F / 15 grader C676NOK
DURAC 128H spesifikk tyngdekraft Astm hydrometer | AA4PVC 12X454 128H+/- 0.001hydrometer260mm1.150/1.2000.00160 grader F / 15 grader C1 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURAC 115H egenvekt Astm hydrometer