VESTIL CSC-DD kommersiell vogn, 33x 19 tommer størrelse, 3-hyller med dører | AG7PPU

VESTIL CSC-DD kommersiell vogn, 33 x 19 tommer, 3-hyller med dører

På lager
Vare: AG7PPU Modell: CSC-DD

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServicevogn
Kapasitet550 lbs.
Kapasitet per hylle250 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeTermoplastisk gummi
Type hjul(2) Sving, (2) Sving med brems
Hjulbredde1 1 / 4 "
SammenleggbarNei
FARGESvart
Skuffehøyde2 5 / 8 "
Skufflengde14 5 / 8 "
Skuffebredde22 7 / 8 "
Høyde39.5 "
InkludererInkluderer skuff 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" og låserom 15 1/2" x 24 1/8"
Lengde19 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hylle2
Antall hjul4
Åpning Låserom Høyde15 1 / 2 "
Åpning Låserom Bredde24 1 / 8 "
Hyllekapasitet187 lbs.
Toppdekks høyde1"
Toppdekks lengde26 3 / 8 "
Toppdekks bredde17 1 / 8 "
Kapasitet på øverste hylle175 lbs.
Bredde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428900290
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeInkludererLengdeAntall hylleBreddePris
VESTIL CSC-2D kommersiell vogn, 33x 19 tommer størrelse, 2-hylle med skuffer | AG7PPT CSC-2D500 lbs.37 1 / 2 "-33 1 / 2 "-19 "-
RFQ
VESTIL CSC-L kommersiell vogn, 43x 20 tommer størrelse, 3-hyller uten paneler | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Hylle - 36" x 20"20.5 "343.25 "5 253 NOK
VESTIL CSC-P kommersiell vogn, 43x 20 tommer størrelse, 3-hylle med paneler | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "6 414 NOK
VESTIL CSC-S kommersiell vogn, 33x 19 tommer størrelse, 3-hyller uten paneler | AG7PPY CSC-S550 lbs.39.5 "-19 "333.5 "3 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CSC-DD kommersiell vogn, 33 x 19 tommer, 3-hyller med dører
7 558 NOK / enhet