VESTIL CSC-2D kommersiell vogn, 33x 19 tommer størrelse, 2-hylle med skuffer | AG7PPT

VESTIL CSC-2D kommersiell vogn, 33 x 19 tommer, 2-hylle med skuffer

Vare: AG7PPT Modell: CSC-2D

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServicevogn
Kapasitet500 lbs.
Kapasitet per hylle250 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeTermoplastisk gummi
Type hjul(2) Sving, (2) Sving med brems
Hjulbredde1 1 / 4 "
Høyde37 1 / 2 "
Lengde33 1 / 2 "
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall skuffer2
Antall sidepaneler2
Panel MaterialABS
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)95.25
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428900290
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeInkludererLengdeAntall hylleBreddePris
VESTIL CSC-DD kommersiell vogn, 33x 19 tommer størrelse, 3-hyller med dører | AG7PPU CSC-DD550 lbs.39.5 "Inkluderer skuff 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" og låserom 15 1/2" x 24 1/8"19 "233.5 "7 558 NOK
VESTIL CSC-L kommersiell vogn, 43x 20 tommer størrelse, 3-hyller uten paneler | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Hylle - 36" x 20"20.5 "343.25 "5 253 NOK
VESTIL CSC-P kommersiell vogn, 43x 20 tommer størrelse, 3-hylle med paneler | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "6 414 NOK
VESTIL CSC-S kommersiell vogn, 33x 19 tommer størrelse, 3-hyller uten paneler | AG7PPY CSC-S550 lbs.39.5 "-19 "333.5 "3 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CSC-2D kommersiell vogn, 33 x 19 tommer, 2-hylle med skuffer