Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 45-ABCP Multi-turn Stop Straight 1/2 Inch x 1/2 In | AB8RVR 26Y299

CHICAGO FAUCETS 45-ABCP flersvingstopp rett 1/2 tomme x 1/2 tomme

På lager
Vare: AB8RVR Modell: 45-ABCPKryssref: 26Y299
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
1 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsstopp med flere svinger
Body MaterialMessing
KroppsstilRett
SamsvarASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA
FinishForkrommet
HåndteringsmaterialeMessing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
StammaterialeForkrommet messing
Temp. Område40 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481801040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilSamsvarInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtløpstypePris
CHICAGO FAUCETTER 442-LKABCP Flersvings stoppvinkel 1/2 tomme x 1/2 tomme | AE6RJL 5UTU1 442-LKABCPVinkel-1 / 2 "1 / 2 "FNPT1 008 NOK
CHICAGO FAUCETS 1013-ABCP Multi-turn Stoppvinkel 3/8 tommer x 3/8 tommer | AF2PZL 6XAE5 1013-ABCPVinkelSertifisert til NSF / ANSI 61, seksjon 9 av CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 og VT S.1523 / 8 "3 / 8 "Komprimering1 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 45-ABCP flersvingstopp rett 1/2 tomme x 1/2 tomme
1 248 NOK / enhet