Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS AH4033217-1/2 endefres av solid hårdmetall 1/2 tomme Diameter 3-1/2 tomme Lengde | AG2ZDQ 32PL47

WALTER TOOLS AH4033217-1/2 endefres av solid hårdmetall 1/2 tomme diameter 3-1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AG2ZDQ Modell: AH4033217-1/2Kryssreferanse: 32PL47
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
2 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
FinishTAZ belagt
KlasseHigh Performance
Helix vinkel45 Degrees
Klippelengde1 5 / 64 "
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 2 "
Hals Dia.1 / 2 "
Halslengde3.5 "
Antall fløyter3
Total lengde3.5 "
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.21
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjørneradiusDimensjonstypeShank Dia.Helix vinkelKlippelengdeHals Dia.HalslengdePris
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 Hårdmetall endefres 1/4 tomme Diameter 3 tomme Lengde 4 fløyter | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees13 / 32 "1 / 4 "3"785NOK
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 Hårdmetall endefres 3/4 tommer Diameter 4 tommer Lengde 4 fløyter | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-Brøkdel tommer3 / 4 "50 Degrees1 7 / 32 "3 / 4 "4"3 916 NOK
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 Hårdmetall endefres 3/8 tomme diameter 4 riller | AG2YNN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees39 / 64 "3 / 8 "3"1 687 NOK
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 Solid Carbide endefres 5/16 tommer Diameter 3 tommer Lengde 4 fløyter | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees1 / 2 "5 / 16 "3"1 382 NOK
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 Solid Carbide endefres 1/16 tomme Diameter 2 tomme Lengde | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees11 / 64 "1 / 16 "2"939NOK
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 Hårdmetall endefres 1/4 tomme Diameter 3 tomme Lengde 3 fløyter | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-Brøkdel tommer3 / 8 "45 Degrees17 / 32 "1 / 4 "3"933NOK
WALTER TOOLS AH4033217-1/8 Solid Carbide endefres 1/8 tomme Diameter Taz Coated | AG2ZDT 32PL49 AH4033217-1 / 82.5 "-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees9 / 32 "1 / 8 "2.5 "973NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS AH4033217-1/2 endefres av solid hårdmetall 1/2 tomme diameter 3-1/2 tomme lengde
2 373 NOK / enhet