BUSSMANN Bilsikringer: ATM-serie


filtre
Body Material: Plast , Kroppsstil: Blade , Dybde: 0.15 " , Diameter: IKKE RELEVANT , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz AF2 , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 1kA ved 32 VDC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 32 VDC , Bredde: 0.43 "
StilModellFargekodeSikringsforsterkerLengdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
Minibank-15
Blå153 / 4 "125NOK
B
ATM-15LP
Blå150.64 "5153NOK
C
ATM-7-1 / 2LP
brun7.50.64 "5151NOK
D
ATM-7-1 / 2
brun7.53 / 4 "128NOK
E
ATM-25LP
Fjern250.64 "5153NOK
A
Minibank-25
Fjern253 / 4 "129NOK
F
Minibank-2
Grå20.64 "131NOK
G
ATM-30LP
Grønn300.64 "5153NOK
A
Minibank-30
Grønn303 / 4 "129NOK
A
Minibank-4
Rosa43 / 4 "129NOK
A
Minibank-10
Rød103 / 4 "128NOK
H
ATM-10LP
Rød100.64 "5153NOK
A
Minibank-5
Tan53 / 4 "128NOK
I
Minibank -5LP
Tan50.64 "5143NOK
A
Minibank-3
Violet33 / 4 "125NOK
J
ATM-20LP
Gul200.64 "5153NOK
A
Minibank-20
Gul203 / 4 "129NOK

Bilsikringer: ATM-serie

UL-listede Bussmann ATM-serien bilsikringer er designet for å gi nåværende overbelastning og kortslutningsbeskyttelse for lavspenning eller bilkretser. De har sølvbelagte sinkbladterminaler for forbedret ledningsevne og gjennomsiktig polyamidhus for å beskytte og holde kontroll på det vedlagte elementet. Testpunktene på sikringshuset gir mulighet for rask feilsøking, med sikringsvurderinger fra 2 til 30 A. Velg mellom et stort utvalg av disse høyhastighetssikringene som er klare, fiolette, brune, rosa, solbrune, grå, blå gule, røde og grønne fargekoder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?