Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ATM -5LP Sikring 5a Ikke-indikerende atm 32vdc - Pakke med 5 | AE7WRP 6AYN0

BUSSMANN ATM -5LP sikring 5a Ikke-indikerende atm 32vdc - pakke med 5

På lager
Vare: AE7WRP Modell: minibank -5LPKryssref: 6AYN0
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FargekodeTan
Dybde0.15 "
DiameterIKKE RELEVANT
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz AF2
Sikringsforsterker5
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1kA ved 32 VDC
Lengde0.64 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32 VDC
Bredde0.43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeSikringsforsterkerLengdepk. Antall.Pris
BUSSMANN ATM-10 Sikring 10a Ikke-indikerende minibank 32vdc | AA9BGR 1BZ42 Minibank-10Rød103 / 4 "128NOK
BUSSMANN ATM-15 Sikring 15a Ikke-indikerende minibank 32vdc | AA9BGT 1BZ43 Minibank-15Blå153 / 4 "125NOK
BUSSMANN ATM-20 Sikring 20a Ikke-indikerende minibank 32vdc | AA9BGU 1BZ44 Minibank-20Gul203 / 4 "129NOK
BUSSMANN ATM-25 Sikring 25a Ikke-indikerende minibank 32vdc | AA9BGV 1BZ45 Minibank-25Fjern253 / 4 "129NOK
BUSSMANN ATM-3 Sikring 3a Ikke-indikerende minibank 32vdc | AA9BGW 1BZ48 Minibank-3Violet33 / 4 "125NOK
BUSSMANN ATM-30 Sikring 30a Ikke-indikerende minibank 32vdc | AA9BGX 1BZ49 Minibank-30Grønn303 / 4 "129NOK
BUSSMANN ATM-4 Sikring 4a ikke-indikerende minibank 32vdc | AA9BGY 1BZ50 Minibank-4Rosa43 / 4 "129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ATM -5LP sikring 5a Ikke-indikerende atm 32vdc - pakke med 5
143NOK /pakke