WALTER TOOLS Proto Max ST Endkvern i massivt karbid


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Bli ferdig: TAZ belagt , Karakter: High Performance , Materiale: Carbide
StilModellTotal lengdeHjørneradiusDimensjonstypeShank Dia.Helix vinkelKlippelengdeHals Dia.HalslengdePris (eks. mva)
A
AH4033217-1 / 16
2"-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees11 / 64 "1 / 16 "2"939NOK
A
AH4033217-3 / 16
2.5 "-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees13 / 32 "3 / 16 "2.5 "926NOK
A
AH4033217-3 / 32
2.5 "-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees7 / 32 "3 / 32 "2.5 "912NOK
A
AH4033217-1 / 8
2.5 "-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees9 / 32 "1 / 8 "2.5 "973NOK
A
H4034217-4
2.24mm0.10mmMetric0.24mm50 Degrees0.28mm0.15mm2.24mm1 023 NOK
B
H4038217-6-0.5
2.24mm0.10mmMetric0.24mm50 Degrees0.39mm0.22mm2.24mm1 068 NOK
A
H4034217-3
2.24mm0.10mmMetric0.24mm50 Degrees0.2mm0.11mm2.24mm988NOK
A
H4033217-4
2.24mm0.05mmMetric0.24mm45 Degrees0.35mm0.15mm2.24mm968NOK
B
H4038217-3-0.5
2.24mm0.05mmMetric0.24mm50 Degrees0.2mm0.11mm2.24mm1 149 NOK
B
H4038217-3-0.2
2.24mm0.05mmMetric0.24mm50 Degrees0.2mm0.11mm2.24mm1 168 NOK
A
H4034217-8
2.48mm0.25mmMetric0.32mm50 Degrees0.51mm0.30mm2.48mm1 321 NOK
C
AH4034217-1 / 4
3"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees13 / 32 "1 / 4 "3"785NOK
C
AH4034217-5 / 16
3"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees1 / 2 "5 / 16 "3"1 382 NOK
A
AH4033217-5 / 16
3"-Brøkdel tommer3 / 8 "45 Degrees21 / 32 "5 / 16 "3"1 356 NOK
A
AH4033217-3 / 8
3"-Brøkdel tommer3 / 8 "45 Degrees53 / 64 "3 / 8 "3"1 760 NOK
A
AH4033217-1 / 4
3"-Brøkdel tommer3 / 8 "45 Degrees17 / 32 "1 / 4 "3"933NOK
A
AH4034217-3 / 8
3"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees39 / 64 "3 / 8 "3"1 687 NOK
A
AH4033217-5 / 8
3.5 "-Brøkdel tommer5 / 8 "45 Degrees1 21 / 64 "5 / 8 "3.5 "2 448 NOK
A
AH4033217-7 / 16
3.5 "-Brøkdel tommer1 / 2 "45 Degrees61 / 64 "7 / 16 "3.5 "1 958 NOK
C
AH4034217-1 / 2
3.5 "-Brøkdel tommer1 / 2 "50 Degrees13 / 16 "1 / 2 "3.5 "1 750 NOK
C
AH4034217-5 / 8
3.5 "-Brøkdel tommer5 / 8 "50 Degrees1.031 "5 / 8 "3.5 "3 468 NOK
A
AH4033217-1 / 2
3.5 "-Brøkdel tommer1 / 2 "45 Degrees1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "2 373 NOK
A
H4033217-16
3.62mm0.05mmMetric0.63mm45 Degrees1.34mm0.60mm3.62mm2 448 NOK
A
AH4033217-3 / 4
4"-Brøkdel tommer3 / 4 "45 Degrees1 37 / 64 "3 / 4 "4"5 180 NOK
D
AH4034217-3 / 4
4"-Brøkdel tommer3 / 4 "50 Degrees1 7 / 32 "3 / 4 "4"3 916 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?