Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS H4038217-3-0.2 Solid Carbide Endfres 0.12mm Diameter 0.05mm C Radius | AG2ZLU 32PN71

WALTER TOOLS H4038217-3-0.2 Hårdmetall endefres 0.12 mm Diameter 0.05 mm C Radius

På lager
Vare: AG2ZLU Modell: H4038217-3-0.2Kryssreferanse: 32PN71

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.05mm
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Slutt Mill StyleSquare
FinishTAZ belagt
KlasseHigh Performance
Helix vinkel50 Degrees
Klippelengde0.2mm
MaterialeCarbide
Fresing Dia.0.12mm
Hals Dia.0.11mm
Halslengde2.24mm
Antall fløyter4
Total lengde2.24mm
Shank Dia.0.24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjørneradiusDimensjonstypeShank Dia.Helix vinkelKlippelengdeHals Dia.HalslengdePris
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 Hårdmetall endefres 1/4 tomme Diameter 3 tomme Lengde 4 fløyter | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees13 / 32 "1 / 4 "3"785NOK
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 Hårdmetall endefres 3/4 tommer Diameter 4 tommer Lengde 4 fløyter | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-Brøkdel tommer3 / 4 "50 Degrees1 7 / 32 "3 / 4 "4"3 916 NOK
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 Hårdmetall endefres 3/8 tomme diameter 4 riller | AG2YNN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees39 / 64 "3 / 8 "3"1 687 NOK
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 Solid Carbide endefres 5/16 tommer Diameter 3 tommer Lengde 4 fløyter | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees1 / 2 "5 / 16 "3"1 382 NOK
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 Solid Carbide endefres 1/16 tomme Diameter 2 tomme Lengde | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees11 / 64 "1 / 16 "2"939NOK
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 endefres av solid hårdmetall 1/2 tomme Diameter 3-1/2 tomme Lengde | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-Brøkdel tommer1 / 2 "45 Degrees1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "2 373 NOK
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 Hårdmetall endefres 1/4 tomme Diameter 3 tomme Lengde 3 fløyter | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-Brøkdel tommer3 / 8 "45 Degrees17 / 32 "1 / 4 "3"933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS H4038217-3-0.2 Hårdmetall endefres 0.12 mm Diameter 0.05 mm C Radius
1 168 NOK / enhet