EATON A200-serien NEMA motorkontroll DC-spolekonverteringssett


Eaton A200-serien NEMA-motorkontroll DC-spolekonverteringssett er ideelle for enkel konvertering av motorkontrollsystemer fra AC- til DC-strømforsyning. Settene inkluderer en DC-spole, monteringsutstyr og detaljerte instruksjoner. DC-spolen er ansvarlig for å levere likestrøm til motoren. Disse DC-spolekonverteringssettene har en spenningsklassifisering på 440 til 480V og er tilgjengelige i 5 og 6 størrelser....Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
7864A28G03
39 251 NOK
RFQ
A
7864A29G03
43 366 NOK
RFQ

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med å bruke et DC-spolekonverteringssett?

  • DC-spoler er generelt mer energieffektive enn AC-spoler.
  • DC-strøm gir mer presis kontroll over spenningen og strømmen til motoren.
  • DC-kontrollsystemer kan vare lenger siden de ikke lider av slitasje forbundet med AC-systemer.

Kan Eaton A200 Series NEMA motorkontroll DC-spolekonverteringssett brukes med alle typer motorer?

Eaton A200-serien NEMA motorkontroll DC-spolekonverteringssett er ideelle for både nye og eksisterende NEMA-stil motorkontrollsystemer/kapslinger. De er kanskje ikke kompatible med andre typer motorer.

Hvordan bruke disse Eaton A200-serien NEMA-motorkontroll DC-spolekonverteringssett?

Brukere må først installere settets DC-spole i stedet for AC-spolen i motorkontrollsystemet som skal konverteres. DC-spolen vil begynne å gi DC-strøm til motoren samtidig som den tillater kontroll over hastigheten og retningen til motoren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?