ENM Timeteller Elektrisk spyling Rektangulær


filtre
Omgivelsestemp. Område: -22 til 149 F , Dybde: 1.25 " , Visningstype: Elektro , Visningsenheter: Timer og tideler , Hz: 60 , Lengde: 2.82 " , Materiale: ABS , Antall sifre: 6 , Tilbakestill Type: Kan ikke tilbakestilles , Temp. Område: -22 til 149 F , Terminal Type: Spade , Timerområde: 0 til 99,999.9 , Type: Elektrisk , Bredde: 1.77 "
StilModellpasserSpenningPris (eks. mva)
A
T51D4
1.45 "X 0.95"24 VAC436NOK
A
T51D52
1.45 "X 0.95" Åpning115 / 230 VAC370NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?