Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T51D4 Timeteller Elektrisk spyling rektangulær | AC2YXF 2PAY9

ENM T51D4 Timeteller Elektrisk spyling rektangulær

På lager
Vare: AC2YXF Modell: T51D4Kryssref: 2PAY9
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-22 til 149 F
Bezel Face (in.)1.77 x 1.25
Bezel ansiktstypeFlush Rektangulær
Lengde på ramme til rygg (in.)2.8
Dybde1.25 "
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passer1.45 "X 0.95"
Passer til Panel Cut Out1.45 "x 0.95"
Hz60
InngangstypeElektrisk
Lengde2.82 "
MaterialeABS
MonteringsmetodeBakflens
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-22 til 149 F
TerminaltypeSpade
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenElektrisk
Spenning24 VAC
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9106908500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserSpenningPris
ENM T51D52 Timeteller Elektrisk spyling rektangulær | AC2YVU 2PAN9 T51D521.45 "X 0.95" Åpning115 / 230 VAC370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T51D4 Timeteller Elektrisk spyling rektangulær
436NOK / enhet