Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 722-0002 Timeteller Ac Quartz | AC8GZG 3AB99

REDINGTON 722-0002 Timeteller Ac Quartz

På lager
Vare: AC8GZG Modell: 722-0002Kryssreferanse: 3AB99
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-40 + 185 F.
Bezel Face (in.)1.77 x 1.25
Bezel ansiktstypeFlush Rektangulær
Lengde på ramme til rygg (in.)2.15
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passerPanelåpning på 1.45 x 0.95 "
Hz50/60
MaterialeSvart polymer
MonteringsmetodeKlipp
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-40 + 185 F.
TerminaltypeSpade
Timer Range99999.9
typenSpenning kvarts, AC
Spenning90 til 264 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9106905510
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellpasserPris
REDINGTON 722-0001 Timeteller Ac Quartz | AC8GZF 3AB98 722-0001Panelåpning på 1.45 x 0.95 "338NOK
REDINGTON 722-0003 Timeteller Ac Quartz | AC8HMX 3AE10 722-0003Panelåpning av 2 "339NOK
REDINGTON 722-0004 Timeteller Ac Quartz | AC8HMY 3AE11 722-0004Panelåpning av 2 "379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 722-0002 Timeteller Ac Quartz
446NOK / enhet