REDINGTON Timeteller Ac kvarts


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 + 185 F. , Visningstype: Elektro , Visningsenheter: Timer og tideler , Hz: 50/60 , Materiale: Svart polymer , Antall sifre: 6 , Tilbakestill Type: Kan ikke tilbakestilles , Temp. Område: -40 + 185 F. , Terminal Type: Spade , Timerområde: 99999.9 , Type: Spenning kvarts, AC , Spenning: 90 til 264 VAC
StilModellpasserPris (eks. mva)
A
722-0001
Panelåpning på 1.45 x 0.95 "389NOK
B
722-0002
Panelåpning på 1.45 x 0.95 "485NOK
C
722-0003
Panelåpning av 2 "391NOK
D
722-0004
Panelåpning av 2 "428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?