Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T50A52 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer spylerunde | AC2YVV 2PAR1

ENM T50A52 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer spylerund

På lager
Vare: AC2YVV Modell: T50A52Kryssreferanse: 2PAR1
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
418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-40 til 185 F
Bezel Face (in.)2.31
Bezel ansiktstypeSkyll rundt
Lengde på ramme til rygg (in.)1.5
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passer2.0" diameter åpning
Passer til Panel Cut Out2 "dia.
Hz60
InngangstypeElektrisk
MaterialeLexan
MonteringsmetodeFlens
NEMA-vurdering4X, 12
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-40 til 185 F
TerminaltypeSpade
Tidsrekkevidde (timer)0 til 99,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenElektrisk
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeOmgivelsestemp. OmrådeVis enheterTerminaltypeTimer RangeSpenningpasserHzPris
ENM T40A45 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer rund | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.910 til 80 VDC2.0" diameter åpning-423NOK
ENM T51E52 Timeteller Elektrisk 2-hulls rektangulær | AC2YVT 2PAN8 T51E52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Åpning60414NOK
ENM T50B52 Timeteller Elektrisk 2.8 tommer 3-hulls runde | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2.0" diameter åpning60370NOK
ENM T55A2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls runde | AC2YWG 2PAT4 T55A2A5 til 122 F5 til 122 FTimer og hundredeler19 "ledninger0 til 99,999.9120 VAC2.22" diameter åpning601 318 NOK
ENM T50A4 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer spylerunde | AC2YXB 2PAY5 T50A4-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,99924 VAC2.0" diameter åpning60393NOK
ENM T50B4 Timeteller Elektrisk 2.8 tommer 3-hulls runde | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60388NOK
ENM T50A479 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer spylerunde | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T50A52 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer spylerund
418NOK / enhet