Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T55A2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls runde | AC2YWG 2PAT4

ENM T55A2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls rund

På lager
Vare: AC2YWG Modell: T55A2AKryssreferanse: 2PAT4
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
1 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område5 til 122 F
Bezel Face (in.)2.68
Bezel ansiktstype3-hulls runde
Lengde på ramme til rygg (in.)2.69
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og hundredeler
Forløpt tid til9999.99
passer2.22" diameter åpning
Passer til Panel Cut Out2.22 "dia.
Hz60
InngangstypeElektrisk
Materialepolykarbonat
MonteringsmetodeFlens
Antall sifre6
Tilbakestill typePush Button
Temp. Område5 til 122 F
Terminaltype19 "ledninger
Tidsrekkevidde (timer)0 til 9,999
Timer Range0 til 99,999.9
typenElektrisk
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9106908500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeOmgivelsestemp. OmrådeVis enheterTerminaltypeTimer RangeSpenningpasserHzPris
ENM T40A45 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer rund | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.910 til 80 VDC2.0" diameter åpning-423NOK
ENM T51E52 Timeteller Elektrisk 2-hulls rektangulær | AC2YVT 2PAN8 T51E52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Åpning60414NOK
ENM T50A52 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer spylerunde | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2.0" diameter åpning60418NOK
ENM T50B52 Timeteller Elektrisk 2.8 tommer 3-hulls runde | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2.0" diameter åpning60370NOK
ENM T50A4 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer spylerunde | AC2YXB 2PAY5 T50A4-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,99924 VAC2.0" diameter åpning60393NOK
ENM T50B4 Timeteller Elektrisk 2.8 tommer 3-hulls runde | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60388NOK
ENM T50A479 Timeteller Elektrisk 2.31 tommer spylerunde | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T55A2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls rund
1 318 NOK / enhet